Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzrolle,Tragl. 800kg,Grauguss,Ø 100mm,Kugellager,Naben LxØ 52x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
713558
713558
Artikel-Nr.:
     711-713558
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C65.100
EAN/GTIN:
     4021885013486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrolle
  • geeignet für Bodentyp: glatt/eben, rau/eben
  • Traglast 800 kg
  • Bereifung Grauguss in blau
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 52 x 20 mm
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Spurkranzrad, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Bereifung:
Grauguss
Farbe Reifen:
blau
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Radlager:
Kugellager
Traglast:
800 kg
elektrisch leitend:
nein
Länge Nabe:
52 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
46 mm
Laufbreite ohne Spurkranz:
36 mm
Durchmesser Rad:
100-125 mm
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Farbe Felge:
blau
Gewicht:
2.26 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 39,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 42,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,58*
€ 44,49*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 39,49*
€ 52,26*
Lager 711
35
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.