Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne,ST,Tragl. 300kg,HxBxT 1890x1335x1040mm,Gabeltaschen Breitseite,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
705797
705797
705797
Artikel-Nr.:
     711-705797
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-ST, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462066205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitsbühne
  • Länder-Ausführung ST
  • Traglast 300 kg
  • Höhe x Breite x Tiefe 1890 x 1335 x 1040 mm
  • Plattform Breite x Tiefe 1200 x 800 mm
  • Plattform rutschsicher
  • Von der Breitseite einfahrbar
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
  • Einfahrtaschenabstand 600 mm
  • Mit Abrutschsicherung
  • Mit Werkzeugablage
  • Nicht kranbar
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Anbaugerät für Gabelstapler, Arbeitsbühne für Stapler, Arbeitsbühne, Stapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Arbeitskorb, Hebekorb, Personenkorb, Staplerkorb, Stapleranbaugerät, Hubkorb

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Stapler-Anbaugerät
Stapler-Anbaugerät:
Arbeitsbühne
Ländervariante:
Ausführung ST
Traglast (max.):
300 kg
Höhe:
1890 mm
Breite:
1335 mm
Tiefe:
1040 mm
Last-Handling Ausstattung:
Werkzeugablage
Kranbar:
Nicht kranbar
faltbar:
nein
Breite Plattform:
1200 mm
Tiefe Plattform:
800 mm
Plattform Ausführung:
rutschsicher
Unterbau:
Einfahrtaschen
Einfahrmöglichkeit:
Von der Breitseite
Einfahrtaschenhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Abstand Einfahrtaschen:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Abrutschsicherung
Gewicht:
122 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Anbaugerät für Gabelstapler, Arbeitsbühne für Stapler, Stapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Hebekorb, Personenkorb, Staplerkorb, Stapleranbaugerät, Hubkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.282,50*
€ 2.406,79*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.274,01*
€ 2.406,81*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.226,26*
€ 2.415,81*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.323,04*
€ 2.439,11*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.393,12*
€ 3.534,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.534,04*
€ 4.205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.505,29*
€ 4.171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.426,91*
€ 4.078,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.394,44*
€ 4.039,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.393,12*
€ 4.037,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.