Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 500/200kg,m. Handgriff,HxLxB 189x249x106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
645516
645516
Artikel-Nr.:
     711-645516
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25301210015015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 500 kg
lasthebemagnet
lasthebemagnet carl stahl
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 500 / 200 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Höhe x Länge x Breite 189 x 249 x 106 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
500 kg
Traglast Rundmaterial:
200 kg
Höhe:
189 mm
Breite:
106 mm
Länge:
249 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.549,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,34*
€ 2.016,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,54*
€ 1.992,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,33*
€ 1.916,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,88*
€ 1.874,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,63*
€ 1.844,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.