Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 250/100kg,m. Handgriff,HxLxB 142x189x79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
645505
645505
Artikel-Nr.:
     711-645505
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25301210015014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 250kg
lasthebemagnet
lasthebemagnet carl stahl
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 250 / 100 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Höhe x Länge x Breite 142 x 189 x 79 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
250 kg
Traglast Rundmaterial:
100 kg
Höhe:
142 mm
Breite:
79 mm
Länge:
189 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,97*
€ 1.363,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,58*
€ 1.350,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,95*
€ 1.298,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,30*
€ 1.265,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,79*
€ 1.233,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.