Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter f. MK-3,f. Lochplatte,HxB 85x395mm,Ø 23mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599055-0003
599055-0003
Artikel-Nr.:
     711-599055-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.3008
EAN/GTIN:
     4251142240656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter für MK-3
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite 85 x 395 mm
  • Durchmesser 23 mm

Varianten:

  • 599055-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 599055-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
23 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
395 mm
Gewicht:
0.7 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 37,85*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 29,17*
€ 43,79*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 45,79*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 54,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3001
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.