Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter f. MK-3,f. Lochplatte,HxB 85x395mm,Ø 23mm,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599055-0001
599055-0001
Artikel-Nr.:
     711-599055-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.3001
EAN/GTIN:
     4251142205730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter für MK-3
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite 85 x 395 mm
  • Durchmesser 23 mm

Varianten:

  • 599055-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 599055-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
23 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
395 mm
Gewicht:
0.7 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 26,68*
€ 36,86*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 37,25*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 37,25*
1
€ 5,00*
ab € 28,03*
€ 38,84*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 53,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3008
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.