Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag,f. Allseiten-Bahn,f. Bahn B 600mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588423
588423
Artikel-Nr.:
     711-588423
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZA100R00600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Endanschlag für Allseiten-Bahn
  • für Bahnbreite 600 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Kugeltisch, Allseitenbahn, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Allseiten-Bahn
Bahnkomponente:
Endanschlag
für Bahnbreite:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
2.8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,60*
€ 48,46*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 77,72*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 77,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 67,18*
€ 85,37*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,21*
€ 86,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.