Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 3m x 400mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551682
551682
551682
Artikel-Nr.:
     711-551682
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R30401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
74.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,22*
€ 802,93*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 842,12*
€ 965,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,35*
€ 1.148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,31*
€ 1.089,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,36*
€ 1.053,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,12*
€ 1.002,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45401
ab € 433,45*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90401
ab € 730,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 56,46*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10401
ab € 376,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 37,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 60,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 68,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.