Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 1m x 200mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551412
551412
551412
Artikel-Nr.:
     711-551412
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R10201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 272,58*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 269,35*
€ 321,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45201
ab € 316,01*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90201
ab € 567,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 56,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 68,68*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10201
ab € 337,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 37,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 68,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.