Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn B 300mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551285
551285
551285
Artikel-Nr.:
     711-551285
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE132R45302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahnbreite 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
11.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,65*
€ 442,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 80,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.