Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn B 200mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551274
551274
551274
Artikel-Nr.:
     711-551274
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE132R45201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahnbreite 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,76*
€ 335,88*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 405,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,22*
€ 447,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 80,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.