Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Fördertechnik
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Rollenbahnkurve
>
Artikel
Kurve 45°, Kunststoffrollenbahn, Bahn B 200mm, Rollen Ø 30mm, Teilung 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-551263
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
CE 132 R 45202
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
Schwerlast-Rollenbahn
Kleinrollenbahn - Einzelelement
Kurve 45°
- Zum Transport von kleinen Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- für Traglast bis 55 kg pro Meter Bahnlänge
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm
- Kurven mit Innenradius 800 mm
Achsen und Rollen:
- Achsen aus verzinktem Stahl mit beidseitig dauergeschmierten, kugelgelagerten Rollen besetzt
- Rollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 x 1,5 mm mit verschraubter Achse M8
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann
- Für einen reibungslosen Lauf sollte das Fördergut mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- D.h. eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm sind erforderlich
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
- Dreibeinstütze für ortsflexible Aufstellung
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei geringem seitlichem Überstand des Fördergutes
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte nach Möglichkeit 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 55 kg (Stahlrollen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Kurve
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
9.1 kg
... >
Förderbahnen
>
Zubehör Förderbahnen
>
Kurven
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastrollenbahn
,
rollenbahn blume
,
rollenbahn-kurve
,
rollenbahn kunststoffrollen
,
Förderbahn
,
Klein-Rollenbahn
,
Schwerkraftbahn
,
Fördertechnik
,
Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,11*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seitliche Führung über Kopf, einseitig, Kurve 45°
Blume-Rollen
ZF 100 P00 003
ab € 53,17*
Zubehör
Seitliche Führungen, beidseitig, Kurve 45°
Blume-Rollen
ZF 100 P00 005
ab € 78,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG