Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 3m x 300mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551208
551208
551208
Artikel-Nr.:
     711-551208
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R30302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
30.4 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,10*
€ 1.128,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,63*
€ 1.112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,47*
€ 1.062,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,17*
€ 1.023,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,65*
€ 965,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 86,56*
Zubehör
Blume-Rollen
AA132F01T00R00R10302
ab € 413,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 59,10*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45302
ab € 472,43*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90302
ab € 840,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 47,39*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 107,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 61,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.