Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast,Ø 75mm,m. Ausleger,Seilführung innen,Alu silber eloxiert,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532729
532729
532729
532729
Artikel-Nr.:
     711-532729
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-540-10-07000-0003
EAN/GTIN:
     4046675196903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
Fahnenmast
  • Durchmesser 75 mm
  • mit Teleskop-Drehausleger, Länge 1000 - 1500 mm, Schwenkbereich 360 °
  • hissen über innenliegende Seilführung, Vorrichtung abschließbar
  • aus Aluminium silber eloxiert
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Fahnenmaste, Außenanlage, Fahnenstange

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahnenmast
Material:
Aluminium
Höhe:
7 m
Durchmesser:
75 mm
Hissvorrichtung Ausführung:
innenliegende Seilführung
Hissvorrichtung Funktion:
abschließbar
Ausleger:
Teleskop-Drehausleger
Schwenkbereich Ausleger:
360 °
Länge Ausleger:
1000-1500 mm
abschließbar:
ja
Oberfläche:
silber eloxiert
Befestigungsart:
zum Einstecken
Gewicht:
19.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmaste, Außenanlage, Fahnenstange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,64*
€ 608,95*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,18*
€ 609,47*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 559,30*
€ 651,18*
Frei Haus
ab € 623,51*
€ 712,94*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 666,09*
€ 753,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,19*
€ 896,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,58*
€ 857,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,59*
€ 832,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,09*
€ 792,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.