Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder-Schlagbaum,m. Pendelstütze,gesamt B 3,73m,lichte B 3,525m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532639
532639
532639
532639
Artikel-Nr.:
     711-532639
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-3500-0002
EAN/GTIN:
     4046675332660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Gasdruckfeder-Schlagbaum
  • mit Pendelstütze
  • Gesamtbreite 3,73 m
  • lichte Breite 3,525 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gasdruckfeder-Schlagbaum
Stütze:
Pendelstütze
Breite gesamt:
3.73 m
lichte Breite:
3.525 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung
Farbe Ständer:
verkehrsrot // RAL3020
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus schranke, forstschranke, schranke 3,5 m, Einfahrtschranke, Wegesperre, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,29*
€ 895,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,90*
€ 899,39*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,43*
€ 901,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,01*
€ 943,88*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.747,54*
€ 1.859,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,33*
€ 2.212,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,16*
€ 2.193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,35*
€ 2.129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,81*
€ 2.092,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,54*
€ 2.079,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,68*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,74*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,26*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 165,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.