Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder-Schlagbaum,m. Auflagenstütze,gesamt B 6,23m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532637
532637
532637
532637
532637
Artikel-Nr.:
     711-532637
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-6000-0008
EAN/GTIN:
     4046675332646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Gasdruckfederschranke
Gasdruckfeder-Schlagbaum
  • mit Auflagenstütze
  • Gesamtbreite 6,23 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gasdruckfeder-Schlagbaum
Stütze:
Auflagenstütze
Breite gesamt:
6.23 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung
Farbe Ständer:
verkehrsrot // RAL3020
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
64 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,07*
€ 977,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,64*
€ 982,71*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,84*
€ 1.002,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,82*
€ 1.052,58*
Lager 711
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.858,07*
€ 1.978,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,48*
€ 2.354,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,37*
€ 2.318,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,64*
€ 2.254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,29*
€ 2.222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,07*
€ 2.211,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,73*
Zubehör
Mannus
103614 ersetzt durch 103614-2
ab € 345,63*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,43*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 206,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.