Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 275x620x300mm,3 Schubladen,Kleinteileeinsatz,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532375
532375
Artikel-Nr.:
     711-532375
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     996
EAN/GTIN:
     4250157126283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm
  • Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • aus Kunststoff in schwarz
  • mit Bügelgriff

Suchbegriffe:
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
275 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
300 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, kiesel werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.