Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,RAL7035/RAL5010,HxBxT 840x1500x700mm,Multiplexplatte,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 5 Schubladen,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532369
532369
532369
532369
532369
532369
Artikel-Nr.:
     711-532369
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS515N-1500M40-E0805
EAN/GTIN:
     4051152161169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 5 Schubladen
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm/1x250 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
2 Füße / 1 Container
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
5 Schubladen
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm/1x250 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 100 mm:
1 Stück
Fronthöhe 125 mm:
1 Stück
Fronthöhe 175 mm:
1 Stück
Fronthöhe 250 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
447 mm
Nutztiefe Schublade:
447 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
114 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,27*
€ 783,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,49*
€ 874,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,03*
€ 878,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,63*
€ 882,76*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.282,13*
€ 1.442,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,64*
€ 1.716,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,96*
€ 1.707,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,13*
€ 1.634,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,98*
€ 1.583,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,13*
€ 1.525,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 891,62*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 896,78*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 893,33*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 891,97*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 895,75*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 891,72*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 898,91*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 894,41*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 898,40*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 897,35*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 894,56*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 895,60*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 895,60*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 894,12*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS515N-1500M40-E0805
ab € 895,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.