Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 670x370mm,Lade H 150mm,Kunststoffplatte,RAL5010,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531511
531511
Artikel-Nr.:
     711-531511
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4362 / 16-4360
EAN/GTIN:
     4250448509719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller
Griffroller
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm
  • Ladehöhe 150 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 970 x 600 mm
  • Plattform aus Kunststoff
  • mit Kunststoffwanne
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktionkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Griffroller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Muldenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
150 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
150 mm
Ladeflächenlänge:
670 mm
Ladeflächenbreite:
370 mm
Material Plattform:
Kunststoff
Aufbauten:
Kunststoffmulde
Material:
Stahlkonstruktion
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Transportwagen Ausstattung:
Kunststoffwanne
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Höhe:
950 mm
Länge:
970 mm
Breite:
600 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
16.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Muldenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
16--4360
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.