Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Palette,Stahl,verzinkt,HxLxB 1000x1200x860mm,f. 8 Gasflaschen,Tragl. stat. 700kg,Einfahrtaschen,Oberdeck geschlossen,Sicherungskette,Kippbegrenzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530623
530623
Artikel-Nr.:
     711-530623
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SFP 8, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462025486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschenpalette
Gasflaschen-Palette
  • aus Stahl
  • Oberfläche mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Länge x Breite 1000 x 1200 x 860 mm
  • für bis zu 8 Gasflaschen Ø 250 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 700 / 700 kg
  • von vorne einfahrbar
  • Unterbau Einfahrtaschen
  • Oberdeck geschlossen
  • Ladungssicherung durch Sicherungsketten und seitliche Kippbegrenzung
  • Gewicht 89 kg

Suchbegriffe:
Flaschendepot, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Container, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Gasflaschen-Palette
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
860 mm
Traglast statisch:
700 kg
Einfahrmöglichkeit:
von vorne
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
nein
Unterbau:
Einfahrtaschen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Einfahrbreite:
170 mm
Traglast dynamisch:
700 kg
Kapazität Gasflaschen Ø 250 mm:
8 Stück
Sicherungsrand:
ja
Ladungssicherung:
Sicherungskette, Kippbegrenzung
nestbar:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Norm:
EN ISO 1461
Gewicht:
89 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschendepot, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Container, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Gasflaschencontainer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,18*
€ 469,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,65*
€ 471,48*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,87*
€ 471,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,81*
€ 480,40*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 722,91*
€ 781,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,94*
€ 930,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,78*
€ 913,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,75*
€ 896,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,64*
€ 882,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,91*
€ 860,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 948,91*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.003,18*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.215,21*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.428,54*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 846,16*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 898,95*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.003,13*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.057,25*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.219,38*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 831,31*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.139,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.