Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Palette,Stahl,verzinkt,HxLxB 1000x600x860mm,f. 4 Gasflaschen,Tragl. stat. 350kg,Einfahrtaschen,Oberdeck geschlossen,Sicherungskette,Kippbegrenzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530622
530622
Artikel-Nr.:
     711-530622
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SFP 4, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462025455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschenpalette
Gasflaschen-Palette
  • aus Stahl
  • Oberfläche mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Länge x Breite 1000 x 600 x 860 mm
  • für bis zu 4 Gasflaschen Ø 250 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 350 / 350 kg
  • von vorne einfahrbar
  • Unterbau Einfahrtaschen
  • Oberdeck geschlossen
  • Ladungssicherung durch Sicherungsketten und seitliche Kippbegrenzung
  • Gewicht 55 kg

Suchbegriffe:
Flaschendepot, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Container, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Gasflaschen-Palette
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Länge:
600 mm
Breite:
860 mm
Traglast statisch:
350 kg
Einfahrmöglichkeit:
von vorne
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
nein
Unterbau:
Einfahrtaschen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Einfahrbreite:
170 mm
Traglast dynamisch:
350 kg
Kapazität Gasflaschen Ø 250 mm:
4 Stück
Sicherungsrand:
ja
Ladungssicherung:
Sicherungskette, Kippbegrenzung
nestbar:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Norm:
EN ISO 1461
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschendepot, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Container, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Gasflaschencontainer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,21*
€ 356,18*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 357,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,84*
€ 366,00*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,69*
€ 366,21*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 568,96*
€ 624,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,56*
€ 743,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,00*
€ 729,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,76*
€ 707,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,65*
€ 695,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,96*
€ 677,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 948,91*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.003,18*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.215,21*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.428,54*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 846,16*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 898,95*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.003,13*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.057,25*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.219,38*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 831,31*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.139,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.