Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange,Tragl. 100kg,f. Metallfässer,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530446
530446
Artikel-Nr.:
     711-530446
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FWZ 60, lackiert
EAN/GTIN:
     4052462020191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
Fasswendezange
  • Traglast 100 kg
  • für Metallfässer
  • 1 x 60-Liter-Fass
  • Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offenstellung
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Fassgehänge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasswendezange
Traglast:
100 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 60-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
Fassart:
Metallfässer
Last-Handling Funktion:
Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offens
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Fassgehänge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,81*
€ 1.082,72*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,22*
€ 1.088,04*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,78*
€ 1.107,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,22*
€ 1.114,70*
Lager 711
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.859,34*
€ 1.954,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,60*
€ 2.325,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,96*
€ 2.310,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,43*
€ 2.260,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.874,97*
€ 2.231,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,34*
€ 2.212,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474802
ab € 976,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.