Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckraum,f. außen,HxBxT 2800x2045x2045mm,RAL9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530355
530355
530355
530355
530355
530355
530355
Artikel-Nr.:
     711-530355
Herst.-Nr.:
     101200466
EAN/GTIN:
     4250366533520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Mehrzweckraum
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 2800 x 2045 x 2045 mm
  • Höhe innen 2500 mm
  • Grundfläche 4,18 m²
  • 1 Lüftungsschieber
  • Flügeltür
  • verschließbar mit Schloss
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
  • Fußboden aus Holz mit PVC-Beschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Betriebsbüro, Container, Gerätehaus, Halle, Hallenbüro, Kleinhalle, Lagercontainer, Lagerhalle, Materialcontainer, Mehrzweckraum, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumcontainer, Raumsystem, Mobiler Raum, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Außenanlage, Geräteschuppen, Lagerbüro, Universal Raum

Weitere Informationen:
Containertyp:
Mehrzweckraum
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe außen:
2800 mm
Breite außen:
2045 mm
Tiefe außen:
2045 mm
Innenhöhe:
2500 mm
Grundfläche:
4.18 m²
Container Ausstattung:
1 Lüftungsschieber
Wände Anzahl:
4 Stück
Fußboden:
aus Holz
Türtyp:
Flügeltür
Schließsystem:
Schloss
Material Container:
Stahl
Oberfläche Container:
pulverbeschichtet
Farbe Container:
grauweiß // RAL9002
Material Fenster:
Isolierglas
Material Fußboden:
Holz
Oberfläche Fußboden:
PVC-beschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1050 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, Fenster für Hallenbüro, Fenster für Mehrzweckhaus, Mehrzweckhaus Fenster, Mehrzweckhaus Isolierverglasung, hallenbüro, Betriebsbüro, Container, Gerätehaus, Halle, Kleinhalle, Lagercontainer, Lagerhalle, Materialcontainer, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumcontainer, Raumsystem, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Außenanlage, Geräteschuppen, Lagerbüro, Universal Raum
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.270,94*
€ 5.551,60*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.265,05*
€ 5.551,61*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.266,10*
€ 5.554,26*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.372,42*
€ 5.649,52*
Lager 711
59 Tage
18
Frei Haus
ab € 6.561,46*
€ 6.861,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.861,00*
€ 8.164,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.813,35*
€ 8.107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.635,85*
€ 7.896,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.561,46*
€ 7.808,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101000103
ab € 418,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.