| |
|
| Artikel-Nr.: 711-530352 Herst.-Nr.: 101200463 EAN/GTIN: 4250366533490 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckraum- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2680 x 4045 x 2045 mm
- Höhe innen 2500 mm
- Grundfläche 8,27 m²
- 1 Lüftungsschieber
- Flügeltür
- verschließbar mit Schloss
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Fußboden aus Holz mit PVC-Beschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
Suchbegriffe: Betriebsbüro, Container, Gerätehaus, Halle, Hallenbüro, Kleinhalle, Lagercontainer, Lagerhalle, Materialcontainer, Mehrzweckraum, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumcontainer, Raumsystem, Mobiler Raum, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Außenanlage, Geräteschuppen, Lagerbüro, Universal Raum Weitere Informationen: | | Containertyp: | Mehrzweckraum | Einsatzort: | Innenbereich | Höhe außen: | 2680 mm | Breite außen: | 4045 mm | Tiefe außen: | 2045 mm | Innenhöhe: | 2500 mm | Grundfläche: | 8.27 m² | Container Ausstattung: | 1 Lüftungsschieber | Wände Anzahl: | 4 Stück | Fußboden: | aus Holz | Türtyp: | Flügeltür | Schließsystem: | Schloss | Material Container: | Stahl | Oberfläche Container: | pulverbeschichtet | Farbe Container: | grauweiß // RAL9002 | Material Fenster: | Einscheibensicherheitsglas | Material Fußboden: | Holz | Oberfläche Fußboden: | PVC-beschichtet | Anlieferung: | fertig montiert | Kran-/Staplerentladung erforderlich: | ja | Gewicht: | 1600 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Hallenbüro, Komplettausstattung (Universalhaus), Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro, Betriebsbüro, Container, Gerätehaus, Halle, Kleinhalle, Lagercontainer, Lagerhalle, Materialcontainer, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumcontainer, Raumsystem, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Außenanlage, Geräteschuppen, Lagerbüro, Universal Raum |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.930,93* | € 6.171,36* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.211,98* | € 6.449,80* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.212,61* | € 6.449,81* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.215,69* | € 6.452,91* | | | | Lager 711 | 59 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.769,49* | € 8.012,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|