Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Laufrost,Meterware,HxB 35x1200mm,m. Anfahrkeil,Holz,gerieft,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
528981
528981
528981
528981
528981
Artikel-Nr.:
     711-528981
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14200
EAN/GTIN:
     4260061890842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holz-Laufrost
  • geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen
  • Meterware
  • Höhe x Breite 35 x 1200 mm
  • mit Anfahrkeil
  • Aus Holz mit geriefter Oberfläche in Buche
  • einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
  • einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzlaufrost für Betrieb, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, C
Bodenbelag Ausführung:
mit Anfahrkeil
Material Lauffläche:
Holz
Oberfläche Bodenbelag:
gerieft
Farbe:
Buche
Höhe:
35 mm
Breite:
1200 mm
Bodenbelag Ausstattung:
einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Norm:
Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Gewicht:
17.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, miltex antiermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzlaufrost für Betrieb, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 204,90*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 206,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 210,25*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,09*
€ 212,61*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 360,67*
€ 418,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 418,99*
€ 498,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 411,27*
€ 489,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 383,63*
€ 456,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 377,28*
€ 448,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 360,67*
€ 429,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.