Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Laufrost,Meterware,HxB 35x1200mm,Holz,gerieft,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
528977
528977
528977
528977
Artikel-Nr.:
     711-528977
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14000
EAN/GTIN:
     4260061890767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holz-Laufrost
  • geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen
  • Meterware
  • Höhe x Breite 35 x 1200 mm
  • ohne Anfahrkeil
  • Aus Holz mit geriefter Oberfläche in Buche
  • einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
  • einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzlaufrost für Betrieb, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, C
Bodenbelag Ausführung:
ohne Anfahrkeil
Material Lauffläche:
Holz
Oberfläche Bodenbelag:
gerieft
Farbe:
Buche
Höhe:
35 mm
Breite:
1200 mm
Bodenbelag Ausstattung:
einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Norm:
Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Gewicht:
15.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, miltex antiermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzlaufrost für Betrieb, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 159,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,03*
€ 159,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,63*
€ 161,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 163,32*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 345,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 345,37*
€ 410,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 340,66*
€ 405,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 312,23*
€ 371,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 308,12*
€ 366,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 293,16*
€ 348,86
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.