Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsstreifen,HxB 27x38mm,Karton,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
528939
528939
528939
528939
Artikel-Nr.:
     711-528939
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9086-00016
EAN/GTIN:
     4052301002722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
Streifenstecktafel-Terminstreifen
streifenstecktafel-terminstreifen g...
Bezeichnungsstreifen
  • Höhe x Breite 27 x 38 mm
  • Aus Karton in grün

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Höhe:
27 mm
Breite:
38 mm
Material:
Karton
Farbe:
grün
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Tafelzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,69*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 23,28*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 41,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,55*
€ 49,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.