Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 150mm,Spannweite 280mm,m. Spannbacken,Grauguss,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528900
528900
Artikel-Nr.:
     711-528900
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR 150
EAN/GTIN:
     4250157112095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 150 mm
  • Spannweite 280 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung, Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
  • Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
280 mm
Drehteller:
nein
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Grauguss
Farbe:
resedagrün // RAL6011
Werkzeug Funktion:
paralleles Spannen, Querschlitten exakt verstellbar
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 150 mm, parallel schraubstock, parallel-schraubstock kiesel, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 337,32*
€ 378,35*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 327,03*
€ 378,36*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 339,17*
€ 379,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,55*
€ 423,17*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 733,43*
€ 775,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,31*
€ 922,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,06*
€ 916,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,89*
€ 898,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,70*
€ 886,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 150
ab € 185,06*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0001
ab € 444,04*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0002
ab € 444,04*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0003
ab € 445,51*
Zubehör
Kiesel
DLK/PA 120
ab € 427,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.