Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,RAL7035/RAL5010,HxBxT 840x1500x700mm,Multiplexplatte,4 Füße,Ausstattung: 2 Schubladen,1/2 Ablageboden,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528702
528702
528702
528702
528702
528702
Artikel-Nr.:
     711-528702
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS003N-1500M40-E1610
EAN/GTIN:
     4051152077330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
  • links 1 Schublade, 1/2 durchgehender Ablageboden
  • rechts 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 2x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
Unterbauten links:
1 Schublade, 1/2 durchgehender Ablageboden
Unterbauten rechts:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Nutzbreite Schublade:
447 mm
Nutztiefe Schublade:
447 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Schließsystem:
Zylinderschloss
Ablageböden:
1 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,94*
€ 581,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,63*
€ 584,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 445,64*
€ 588,95*
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 663,48*
€ 763,80*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 951,60*
€ 1.077,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,04*
€ 1.281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,52*
€ 1.281,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,15*
€ 1.235,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,22*
€ 1.193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,60*
€ 1.132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 661,79*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 667,39*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 667,27*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 666,81*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 663,10*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 665,99*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 663,13*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 665,83*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 661,65*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 663,98*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 662,72*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 662,61*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 664,14*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 662,43*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS003N-1500M40-E1610
ab € 664,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.