| |
|
| Artikel-Nr.: 711-528591 Herst.-Nr.: 13041 EAN/GTIN: 4260061895038 |
| | |
|
| | |
| Grobschmutzmatte- für den Außenbereich geeignet
- Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
- erweiterbares Modul
- Länge x Breite 860 x 570 mm
- Stärke 17 mm
- Lauffläche aus LDPE in dunkelgrau
- Rücken aus LDPE
- temperaturbeständig -40 °C bis +55 °C
- beständig gegen Streusalz und UV-Strahlung
- offene Unterseite lässt Feuchtigkeit abfließen
Suchbegriffe: Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Eingangsmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Bürstenmatte, Abtreter Weitere Informationen: | | Marke: | Miltex | Arbeitsplatzausstattung: | Bodenbelag | Bodenbelag: | Grobschmutzmatte | Einsatzort: | Außenbereich | geeignet für (Branche/Bereich): | Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen | Konfektionierung: | erweiterbares Modul | Höhe: | 17 mm | Länge: | 860 mm | Breite: | 570 mm | Form: | eckig | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +55 °C | Beständigkeit: | gegen Streusalz und UV-Strahlung | Bodenbelag Ausstattung: | offene Unterseite lässt Feuchtigkeit abfließen | Material Lauffläche: | LDPE | Material Rücken: | LDPE | Farbe: | dunkelgrau | Gewicht: | 1.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte anthrazit pe, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Bürstenmatte, Abtreter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,06* | € 25,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,76* | € 28,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,40* | € 29,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,18* | € 36,19* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,83* | € 61,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|