Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,Hoch-/Querformat,grün,Rückseite magnetisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
527706
527706
527706
Artikel-Nr.:
     711-527706
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194835
EAN/GTIN:
     3377991948350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • DIN A4 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen aus ABS in grün
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Hängesichttafel, Magnetsichttafel, Klarsicht-Tasche, Einstecktasche

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Inforahmen
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Befestigungsart:
Magnet
inkl. Tafeln:
ja
Material Rahmen:
ABS
Farbe Rahmen:
grün
Gewicht:
1.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Hängesichttafel, Magnetsichttafel, Klarsicht-Tasche, Einstecktasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 7,16*
1 Tag
19
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 14,35*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,03*
€ 18,40*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 13,76*
€ 20,23*
Lager 711
20
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 90,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,45*
€ 106,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,87*
€ 80,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.