Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafel,HxB 1000x1500mm,Tafel Textil,grau,pinnbar,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527403
527403
527403
527403
Artikel-Nr.:
     711-527403
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6295484
EAN/GTIN:
     4002390042550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Pinntafel
  • Höhe x Breite 1000 x 1500 mm
  • Tafel aus Textil in grau
  • Oberfläche: pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium mit Ecken aus Kunststoff
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tafel, Wandtafel, Pinntafel, Textiltafel, Stickerboard, Pinnwand, Pinnboard, Memowand

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Pinntafel
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Material Tafel:
Textil
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
grau
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, maul pinboard, pinboard, pinboard 90 x 100 cm, Tafel, Wandtafel, Stickerboard, Pinnboard, Memowand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 45,00*
ab € 117,38*
€ 148,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 187,62*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 149,70*
€ 187,96*
€ 2,95*
ab € 150,19*
€ 192,49*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 294,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.