Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafel,HxB 900x1800mm,Tafel Kork,pinnbar,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527386
527386
527386
527386
527386
Artikel-Nr.:
     711-527386
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6296584
EAN/GTIN:
     4002390028226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinntafel
  • Höhe x Breite 900 x 1800 mm
  • Tafel aus Kork
  • Oberfläche: pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium mit Ecken aus Kunststoff
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tafel, Wandtafel, Korktafel, Pinntafel, Stickerboard, Pinnwand, Pinnboard, Memowand

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Pinntafel
Höhe:
900 mm
Breite:
1800 mm
Material Tafel:
Kork
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 119,60*
€ 152,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 153,21*
€ 192,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 192,45*
€ 2,95*
ab € 154,61*
€ 197,88*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 248,37*
€ 303,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.