| |
|
| Artikel-Nr.: 711-527301 Herst.-Nr.: H6259602 EAN/GTIN: 4012086013276 |
| | |
|
| | |
| Wandprospekthalter- Höhe x Breite x Tiefe 1157 x 766 x 51 mm
- Passend für 6 x DIN A4 und 12 x DIN lang
- Fülltiefe 45 mm
- 18 Ablage(n) aus PETG in transparent
- Gestell aus PETG in transparent
Suchbegriffe: Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin Weitere Informationen: | | Marke: | helit | Informationsausstattung: | Prospekthalter | Info-Ständertyp: | Wandprospekthalter | Höhe: | 1157 mm | Breite: | 766 mm | Tiefe: | 51 mm | passend für (Kapazität): | 6 x DIN A4 und 12 x DIN lang | Ablagen: | 18 Stück | Fülltiefe: | 45 mm | Nutzung: | einseitig | fahrbar: | nein | drehbar: | nein | klappbar: | nein | Material Gestell: | PETG | Farbe Gestell: | transparent | Material Ablage: | PETG | Farbe Ablage: | transparent | Gewicht: | 5.15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,59* | € 199,25* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,96* | € 204,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,78* | € 262,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 212,64* | € 262,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 217,91* | € 282,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|