Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 150kg,Elastik-Bereifung,ØxB 100x40mm,Kugellager,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526610
526610
Artikel-Nr.:
     711-526610
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B80.100
EAN/GTIN:
     4021885078768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bs rollen schwerlastrolle 100mm vol...
schwerlastrolle
Bockrolle
  • Traglast 150 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 10 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 100 x 85 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Elastik-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
150 mm
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
40 mm
Länge Platte:
100 mm
Breite Platte:
85 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Schraubloch Ø:
10 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 150 kg, Rad, Rolle, Fördertechnik, Schwerlastrad, Elastik-Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.100
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.