Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x25mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526462
526462
Artikel-Nr.:
     711-526462
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A310.A85.075.V
EAN/GTIN:
     4021885121716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 75mm
apparaterolle
bs rollen apparaterolle
Bockrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
  • Naben Länge x Ø 29 x 6 mm
  • Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
103 mm
Nabenlänge:
29 mm
Nabenbohrung:
6 mm
Radbreite:
25 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
48x48/38x38 mm
Schraubloch Ø:
6.3 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.075.V
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.