Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 100kg,TPE-Bereifung,ØxB 125x31mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Fadenschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526458
526458
Artikel-Nr.:
     711-526458
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A85.125.V
EAN/GTIN:
     4021885108991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Rad
  • Traglast 100 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 125 x 31 mm
  • Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
100 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
ja
Nabenlänge:
36.5 mm
Nabenbohrung:
8 mm
Radbreite:
31 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Gewicht:
0.569 kg
Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.