Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse offen,Schlauch L 20m,f. Druckluft,Wasser,20bar,DN 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525993
525993
Artikel-Nr.:
     711-525993
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40021
EAN/GTIN:
     4250450414896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Gehäuse offen
  • Schlauchlänge 20 m
  • für Druckluft, Wasser
  • 20 bar
  • DN 9
  • Anschluss 3/8"
  • Bauhöhe 546 mm
  • Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrieb
  • Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
  • zur Befestigung an der Wand
  • mit Schlauch aus Gummi
  • temperaturbeständig bis 100°C

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
offen
Schlauchlänge:
20 m
Innendurchmesser:
DN 9
Anschluss:
3/8"
Medium:
Druckluft, Wasser
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
546 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
Gummi
hitzebeständig:
bis 100°C
Schlauchaufroller Ausstattung:
Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrie
Schlauchaufroller Funktion:
Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
Gewicht:
22.4 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 262,84*
€ 306,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 316,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,85*
€ 349,78*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 462,00*
€ 527,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,99*
€ 624,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.