Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank,HxBxT 800x2000x450mm,13 Latten,PVC-Leisten-Sitz blau,Sitz H 450mm,6-Fußgestell blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525480
525480
525480
Artikel-Nr.:
     711-525480
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31325
EAN/GTIN:
     4007248313257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 2000 x 450 mm
  • Sitzfläche durchbrochen
  • 13 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau
  • Sitz Höhe 450 mm
  • 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Gartenbank, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Kunststoffbank, Plastikbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Parkbank
Gestellform:
6-Fußgestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Rohrform:
eckig
Höhe:
800 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
blau
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
blau
Sitzlatten Anzahl:
13 Stück
Ausführung:
Typ 3
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Plastikbank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 220,85*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 182,76*
€ 220,86*
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 222,94*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 224,93*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 245,46*
€ 297,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.