Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank,HxBxT 800x1500x450mm,13 Latten,PVC-Leisten-Sitz weiß,Sitz H 450mm,4-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525475
525475
525475
Artikel-Nr.:
     711-525475
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31351
EAN/GTIN:
     4007248313516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1500 x 450 mm
  • Sitzfläche durchbrochen
  • 13 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in weiß
  • Sitz Höhe 450 mm
  • 4-Fußgestell aus Polypropylen in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Gartenbank, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Kunststoffbank, Plastikbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Parkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Rohrform:
eckig
Höhe:
800 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
weiß
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
weiß
Sitzlatten Anzahl:
13 Stück
Ausführung:
Typ 3
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank weiß kunststoff, kunststoff bank, kunststoffbank weiß, Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Plastikbank
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 174,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,18*
€ 176,90*
10 Tage
9
€ 35,99*
ab € 148,30*
€ 181,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 182,77*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 176,45*
€ 212,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,65*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.