Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank,HxBxT 740x1200x380mm,9 Latten,PVC-Leisten-Sitz blau,Sitz H 440mm,4-Fuß blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525466
525466
525466
525466
Artikel-Nr.:
     711-525466
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     50925
EAN/GTIN:
     4007248509254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 380 mm
  • Sitzfläche durchbrochen
  • 9 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau
  • Sitz Höhe 440 mm
  • 4-Fußgestell aus Polypropylen in blau
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Gartenbank, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Kunststoffbank, Plastikbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Parkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Rohrform:
eckig
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
380 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
blau
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
blau
Sitzlatten Anzahl:
9 Stück
Ausführung:
Typ 2
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Plastikbank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 101,54*
€ 129,33*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 133,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 136,73*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 109,11*
€ 139,21*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 154,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.