Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank,HxBxT 415x2000x370mm,5 Latten,PVC-Leisten-Sitz grün,Sitz H 415mm,6-Fußgestell grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525464
525464
525464
Artikel-Nr.:
     711-525464
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     70523
EAN/GTIN:
     4007248705236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Parkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 415 x 2000 x 370 mm
  • Sitzfläche durchbrochen
  • 5 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in grün
  • Sitz Höhe 415 mm
  • 6-Fußgestell aus Polypropylen in grün
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Gartenbank, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Kunststoffbank, Plastikbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Parkbank
Gestellform:
6-Fußgestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Rohrform:
eckig
Höhe:
415 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
370 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
grün
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
grün
Sitzlatten Anzahl:
5 Stück
Ausführung:
Typ 1
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Plastikbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 186,73*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 162,17*
€ 200,58*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,43*
€ 220,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.