Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank,HxBxT 415x1500x370mm,5 Latten,PVC-Leisten-Sitz blau,Sitz H 415mm,4-Fuß blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525460
525460
525460
Artikel-Nr.:
     711-525460
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     70555
EAN/GTIN:
     4007248705557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Parkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 415 x 1500 x 370 mm
  • Sitzfläche durchbrochen
  • 5 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau
  • Sitz Höhe 415 mm
  • 4-Fußgestell aus Polypropylen in blau
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Gartenbank, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Kunststoffbank, Plastikbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Parkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Rohrform:
eckig
Höhe:
415 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
370 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
blau
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
blau
Sitzlatten Anzahl:
5 Stück
Ausführung:
Typ 1
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
9.022 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Plastikbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,62*
€ 122,95*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 137,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 147,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.