Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank,HxBxT 415x1500x370mm,5 Latten,PVC-Leisten-Sitz weiß,Sitz H 415mm,4-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525459
525459
525459
Artikel-Nr.:
     711-525459
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     70551
EAN/GTIN:
     4007248705519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Parkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 415 x 1500 x 370 mm
  • Sitzfläche durchbrochen
  • 5 Sitzlatten
  • Sitzfläche aus PVC-Leisten in weiß
  • Sitz Höhe 415 mm
  • 4-Fußgestell aus Polypropylen in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Gartenbank, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Kunststoffbank, Plastikbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Parkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Sitzfläche:
durchbrochen
Polsterung:
keine
Ablagetisch Anordnung:
ohne
Rohrform:
eckig
Höhe:
415 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
370 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
weiß
Material Sitz:
PVC-Leisten
Farbe Sitz:
weiß
Sitzlatten Anzahl:
5 Stück
Ausführung:
Typ 1
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
9.022 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank weiß kunststoff, kunststoff bank, kunststoffbank weiß, Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank für Außen, Parkanlagen-Ausstattung, Außenanlage, Plastikbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,54*
€ 120,01*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 131,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 143,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.