Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x24mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524968
524968
Artikel-Nr.:
     711-524968
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G100.A80.076
EAN/GTIN:
     4021885108434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
  • Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rolle, Apparaterolle, Rad, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Höhe:
101 mm
Breite Rad:
24 mm
Ausladung:
25 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
45x45 mm
Durchmesser Schraubloch:
6.5 mm
Gewicht:
0.224 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, apparaterolle, Rolle, Rad, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,68*
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 18,35*
€ 5,00*
ab € 13,45*
€ 18,53*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 21,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.