Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 550kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 125x50mm,Kugellager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524953
524953
Artikel-Nr.:
     711-524953
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.129
EAN/GTIN:
     4021885060657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 550 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyamid-Rad, Rolle, Rad, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Schwerlastrad
Bauform:
Rad
Traglast:
550 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, polyamidrollen, polyamidrad, schwerlastrad bs rollen, Schwerlastrolle, Polyamid-Rad, Rolle, Rad, Fördertechnik
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 17,37*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 13,63*
€ 17,55*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,57*
19 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 13,88*
€ 17,96*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B15.203
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.