Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumbodenmatte,f. ebene Flächen,LxB 0,9mx600mm,PE,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523186
523186
523186
Artikel-Nr.:
     711-523186
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13012
EAN/GTIN:
     4260061894475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatte
  • für ebene Flächen
  • Matte
  • Länge x Breite 0,9 m x 600 mm
  • Stärke 9 mm
  • aus Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in blau
  • temperaturbeständig -40 °C bis +50 °C
  • beständig gegen Korrosion, Laugen und Säuren
  • rutschhemmend und kälteisolierend
  • Rutschhemmung nach DIN 51097 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Matte, Nassraummatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Feuchtraumbodenmatte
geeignet für (Anwendung):
ebene Flächen
Konfektionierung:
Matte
Höhe:
9 mm
Breite:
600 mm
Länge:
0.9 m
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +50 °C
Beständigkeit:
gegen Korrosion, Laugen und Säuren
Bodenbelag Funktion:
rutschhemmend und kälteisolierend
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Oberfläche Bodenbelag:
durchbrochen
Norm:
Rutschhemmung nach DIN 51097 geprüft
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, bodenrost, bodenrost blau, Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Matte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,21*
€ 31,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 31,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,57*
€ 34,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,87*
€ 35,02*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 77,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13015
ab € 24,84*
Sonstiges
Miltex
13014
ab € 24,67*
Sonstiges
Miltex
13013
ab € 24,83*
Sonstiges
Miltex
13011
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.