Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen,f. 10xKlapptisch,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1600x700mm,HxLxB 1140x1640x730mm,Gestell Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522900
522900
522900
Artikel-Nr.:
     711-522900
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     CHARIOT
EAN/GTIN:
     3700245507537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Kantinentisch
Klapptisch
Stahlrohr-Tisch
Transportwagen
  • Für 10 x Klapptisch
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 700 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1140 x 1640 x 730 mm
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Mit Kunststoff-Bereifung

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Klapptisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Transportwagen, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportwagen
Zubehör für:
Klapptisch
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Sammeleinheit:
10 Stück
Plattform:
offen
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Bereifung:
Kunststoff
Höhe:
1140 mm
Länge:
1640 mm
Breite:
730 mm
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Transportwagen, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 156,15*
€ 185,95*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 301,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.