Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nusshalter,f. Lochplatte,f. 12 Stück,BxT 390x45mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522432-0003
522432-0003
Artikel-Nr.:
     711-522432-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2408
EAN/GTIN:
     4251142240595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakensortiment
Lochplatte
Lochplattensystem
Werkzeughaken
Nusshalter
  • für Lochplatte
  • für 12 Stück
  • Breite x Tiefe 390 x 45 mm

Varianten:

  • 522432-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 522432-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Nusshalter
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
390 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
0.43 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.