Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. innen,LxB 1800x1200mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520517
520517
520517
520517
520517
Artikel-Nr.:
     711-520517
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31041
EAN/GTIN:
     4260061892679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte
  • für den Innenbereich geeignet
  • Matte
  • Länge x Breite 1800 x 1200 mm
  • Stärke 9 mm
  • Lauffläche aus Olefin in grau
  • Rücken aus PVC
  • beständig gegen Schmutz und Feuchtigkeit
  • geruchsfrei und schnelltrocknend
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Gummi-Bodenmatte, Fußmatte für Betrieb, Gummimatte, Fußmatte, Eingangsmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Konfektionierung:
Matte
Höhe:
9 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Beständigkeit:
gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Bodenbelag Funktion:
geruchsfrei und schnelltrocknend
Material Lauffläche:
Olefin
Material Rücken:
PVC
Farbe:
grau
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Gummi-Bodenmatte, Fußmatte für Betrieb, Gummimatte, Fußmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Abtreter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 79,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 80,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,76*
€ 83,38*
17 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 69,53*
€ 85,50*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 143,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 59,335* pro m²)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 37,60*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 37,90*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 37,65*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 64,60*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 64,89*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 84,03*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 84,21*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 84,01*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,72*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,70*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.